曜日別特売
4525009 透明PETカップ 蓋 HEIKO 53476107

 

4525009 透明PETカップ 蓋 HEIKO 53476107
4525009 透明PETカップ 蓋 HEIKO 53476107
4525009 透明PETカップ 蓋 HEIKO 53476107

透明PETカップ 蓋

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個×20パック)口径(Φmm)78注文コード53476107品番4525009
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合004525004材質A-PET透明高さ(mm)6適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)78入数50メーカー商品コード004525009フタの種類平蓋 ×穴付き商品タイプ
注意
※本体は付属しておりません。蓋のみとなります。
※タピオカストロー非対応商品です。無理なご使用は破損の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44044807
2024-08-11
用途: お客様にサービスドリンクを提供する時
サービス業

ストローあり・なしで使えるのでとても重宝しています(^^)

対象商品 : 44044807
2024-08-05
用途: テイクアウトドリンク用として
卸売・小売業

スムーズに到着しました。商品も傷みや汚れなく完全品で納品されました。使用上も問題なく使えます。

対象商品 : 27492475
2023-10-19
用途: スムージー用のカップの蓋として使用
卸売・小売業

質がしっかりしていて固いので安心感があります。
当然ストロー穴の部分も固いため、差したストローがゆ潰れてしまいスムージーのようにドロっとした飲料は吸いづらい面もありますが、そこは工夫して使用しているので問題ありません。それよりもしっかりした作りの安心感が勝ります。

対象商品 : 62501487
2023-08-09
用途: カップと同時購入し、飲料配布に使用。
教育・研究機関

カップと同時購入し、Dカップトレイと併用して飲料配布に使用した。ピッタリはまり、便利だった。

対象商品 : 54513735
2023-08-05
用途: レモネードように購入
農・林・水産業

このサイズが1番使いやすいです。キッチンカーでドリンク販売用で使用しています。

対象商品 : 62501514
2022-11-24
用途: 台湾カステラチョコがけの蓋に使用しています。
製造業

形が可愛いので商品が映えます。惣菜や一人前ちらし寿司などにも使用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54513735
2022-11-22
用途: イベントでのホットドリンクの提供に使用
maruri飲食業

しっかりとしていてサイズもちょうど良く
蓋の色も選べるのでリピートしています
店のロゴを消しゴムハンコで押して使っています

対象商品 : 62501496
2022-02-11
用途: T.Oフードに愛用
建設業・工事業

カップとパチっとハマり、水分も漏れることなく使いやすいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする