仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、7500クラス、白コーン、調光器併用不可、非調光用電源(100-242V)、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)230色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)189エネルギー消費効率(Lm/W)127.4光源寿命40000時間容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)配光角度(°)70光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7900調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当