曜日別特売
S のし箱 ペン1本用 HEIKO 53476694

S のし箱 ペン1本用 HEIKO 53476694
S のし箱 ペン1本用 HEIKO 53476694

のし箱 ペン1本用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード006893104
内容量1箱(10箱×10パック)注文コード53476694品番S
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ノベルティ用途に最適です。事務用ボールペン向きの細いタイプです。サックストレート式

材質コートボール(裏ネズ)310g/m2色(柄)赤棒内寸法(mm)18×18×150メーカー商品コード006893104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 寮生に差し上げる。
更生保護法人更新会医療・福祉・介護関連業

大変書きやすいです。寮生に喜ばれています。入会時にあげています。

対象商品 : 53476694
2022-12-07
用途: ボールペン入れに
サービス業

ちょっと贈り物に重宝しています。
ボールペンもピッタシ入っていいです

対象商品 : 53476694
2021-04-05
用途: 記念品贈呈用

非常に満足しています。
また、注文をさせていただきます、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする