LZD-9083FBZ8 ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35° DAIKO(大光電機) 53477045

ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
調光の可否調色調光(無線調色調光)
内容量1台注文コード53477045品番LZD-9083FBZ8
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)109エネルギー消費効率(Lm/W)39.5光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)530調光率(%)5~100埋込高(mm)230調光の可否調色調光(無線調色調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする