HEIKO
ブライトバッグ ワイン用LL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒×ワイン
オレンジ×茶
黒×ワイン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5袋)
注文コード
53477148
品番
クロ×ワインレッド
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
正面と側面を2色で彩りました。
箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)
120
幅(mm)
140
高さ(mm)
400
材質
(使用原紙)コート紙140g/m
2
、(手紐)ポリエステル
寸法(mm)
140×120×400
色
黒×ワイン
メーカー商品コード
006459124