曜日別特売
ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175

ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175
ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175
ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175
ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175
ワイン1本 ブライトバッグ紙袋 ワイン用 HEIKO 53477175

ブライトバッグ紙袋 ワイン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)110
高さ(mm)365
マチ(mm)100
内容量1箱(10枚×5パック)注文コード53477175品番ワイン1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。

マチ(mm)100幅(mm)110高さ(mm)365サイズフルボトル用材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル坪量(g/m2)140メーカー商品コード006459200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする