弁当・特小 EFハンド弁当用 HEIKO 53477306

 

弁当・特小 EFハンド弁当用 HEIKO 53477306
弁当・特小 EFハンド弁当用 HEIKO 53477306
弁当・特小 EFハンド弁当用 HEIKO 53477306

EFハンド弁当用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×40パック)
幅(mm)200
高さ(mm)320
マチ(mm)140
内容量1箱(100枚×40パック)注文コード53477306品番弁当・特小
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。

マチ(mm)140幅(mm)200高さ(mm)320質量(g)2.1/枚メーカー商品コード006901702仕様乳白原反材質HDPE厚さ(mm)0.012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする