HEIKO
EFハンド弁当用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×20パック)
幅(mm)
250
200
220
250
330
高さ(mm)
350
320
350
400
マチ(mm)
200
140
130
200
170
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53477324
品番
弁当・中
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
マチ(mm)
200
幅(mm)
250
高さ(mm)
350
質量(g)
3.1/枚
メーカー商品コード
006901704
仕様
乳白原反
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012