弁当・大 EFハンド弁当用 HEIKO 53477333

 

弁当・大 EFハンド弁当用 HEIKO 53477333
弁当・大 EFハンド弁当用 HEIKO 53477333
弁当・大 EFハンド弁当用 HEIKO 53477333

EFハンド弁当用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20パック)
幅(mm)250
高さ(mm)400
マチ(mm)200
内容量1箱(100枚×20パック)注文コード53477333品番弁当・大
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。

マチ(mm)200幅(mm)250高さ(mm)400質量(g)3.5/枚メーカー商品コード006901705仕様乳白原反材質HDPE厚さ(mm)0.012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする