HEIKO
EFハンド弁当用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×20パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×20パック)
幅(mm)
330
200
220
250
330
高さ(mm)
400
320
350
400
マチ(mm)
170
140
130
200
170
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
53477349
品番
弁当・特大
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
マチ(mm)
170
幅(mm)
330
高さ(mm)
400
質量(g)
3.9/枚
メーカー商品コード
006901706
仕様
乳白原反
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012