仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)165色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)209エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光源寿命40000時間容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V)配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)5600調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当