曜日別特売
MS-デリカ 惣菜容器 MSデリカ 本体 エフピコチューパ 53478076

惣菜容器 MSデリカ 本体

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×18パック)
寸法(mm)182×145×35
内容量1箱(50枚×18パック)注文コード53478076品番MS-デリカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質MSD寸法(mm)182×145×35タイプ本体(大)耐熱温度(℃)110耐油性耐油性あり特性蓋が汁漏れしにくい電子レンジ室数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: お弁当に使用
製造業

別売りのフタもしっかりしまり、汁気のある惣菜も漏れません。
レンジにも使用できて丈夫です。
お値段もリーズナブルで50個売りに対応してくれているのも嬉しい。
ずっと販売して欲しい商品です。

対象商品 : 70121013
2020-04-22
用途: お惣菜のテイクアウトに使用
飲食業

ちょうどいい大きさでした 蓋もピッタリしまり使いやすいです
スーパーにあるお惣菜の入れ物と同じようなサイズでした

1が参考にしています
対象商品 : 70121013
2019-03-21
用途: 惣菜を詰める
サービス業

大きさが程よく、透明なふたで中身も良く見え、黒い容器は見栄えがいいです。値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする