LZY-93617FB 間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機) 53478287

間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否調色調光(無線調光)光色昼白色~電球色色温度(K)5000~2800注文コード53478287品番LZY-93617FB
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、配線ダクト取付用、最大接続台数10台、縦長付・横長付兼用、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100専用消費電力(W)32機能調色機能付取付場所天井付・壁付・床付兼用角度調整範囲角度調整不可(オプション含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×1500×54色温度(K)5000~2800エネルギー消費効率(Lm/W)132.8光源寿命40000時間容量(VA)33配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)86/83定格光束(Lm)4250調光率(%)5~100調光の可否調色調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2800K時は5000K時の約94%の明るさになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする