HEIKO
SAマスターパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×40袋)
1箱(100枚×40袋)
1箱(100枚×20袋)
色
白
白
黄色
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×120
150×120
180×120
180×150
210×180
240×210
270×240
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40袋)
注文コード
53478889
品番
4738151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可
色
白
材質
紙/PE
質量(g/枚)
2.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×120
紙質
片艶50g+PE13μ
メーカー商品コード
004738151