曜日別特売
6721412 PP パン袋 HEIKO 53479196

6721412 PP パン袋 HEIKO 53479196
6721412 PP パン袋 HEIKO 53479196
6721412 PP パン袋 HEIKO 53479196
6721412 PP パン袋 HEIKO 53479196

PP パン袋

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(100枚×20袋)種別1斤用/LEタイプ注文コード53479196品番6721412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。

種別1斤用/LEタイプ材質IPP厚さ(mm)0.025寸法(幅W×高さH)(mm)125/250×360質量(g/枚)4.1メーカー商品コード006721412
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-04
用途: パンの包装
卸売・小売業

前回購入時はフィリピン製と記載があり均一で問題なく使えていたのですが今回からタイ製に表示が変わっていて中の袋1枚、1枚のビニールの厚さが驚くほど違うようになった。ゴワゴワするほど厚い物とシワシワになるほど薄い物が交互に入っている事もよくある。以前の物にできれば戻してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 53479257
2023-09-04
用途: 商品が乾かないようにするため
土と人と卸売・小売業

異物混入しないように梱包がされていてありがたいです。様々なサイズが揃っているのも魅力です。トングを使用して袋詰めしていますが、破れにくく、重宝しています。

対象商品 : 53479257
2023-09-17
用途: パンの個包装
飲食業

パン卸しの時使用しています 。
素材がしっかりしているし、中身がキレイに見えて良いと思います。

対象商品 : 53479135
2021-10-15
用途: パンの包装
製造業

袋が丈夫で扱いやすいです。まとめて注文したかったので、たくさん枚数が入ってる物があって助かりました。早く届けて貰って良かったです。

対象商品 : 53479083
2021-01-16
用途: 犬の散歩時
製造業

テレビでポリプロピレンの袋は臭いを通しにくいと聞いたので
使ってみると本当に全然臭いを通さないのにびっくり!
長時間経つと微かに通ってきますが…。
パンに使っている方、、、ゴメンナサイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする