曜日別特売
K18-30 ナイロンポリ HEIKO 53479503

K18-30 ナイロンポリ HEIKO 53479503
K18-30 ナイロンポリ HEIKO 53479503

ナイロンポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20パック)
外寸(幅W×高さH)(mm)180×300
180×300
120×170
120×200
120×230
130×200
130×230
140×200
150×230
150×250
160×250
160×260
170×280
180×260
180×270
200×280
200×300
200×350
220×330
240×330
240×360
260×330
260×380
280×400
300×430
380×530
内寸(幅W×高さH)(mm)160×290
160×290
100×160
100×190
100×220
110×190
110×220
120×190
130×220
130×240
140×240
140×250
150×270
160×250
160×260
180×270
180×290
180×340
200×320
220×320
220×350
240×320
240×370
260×390
280×420
360×520
内容量1箱(100枚×20パック)注文コード53479503品番K18-30
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途液体食品用保存袋外寸(幅W×高さH)(mm)180×300内寸(幅W×高さH)(mm)160×290厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)材質ナイロン、LLDPERoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006679814
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※寸法表記は内寸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする