曜日別特売
LZB-92739XW ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ DAIKO(大光電機) 53479696

ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台寸法(mm)出5注文コード53479696品番LZB-92739XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
仕様LED交換可、ボルト取付専用・埋込、空調ダクト回避型、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装寸法(mm)出5タイプ□600タイプ径(Φmm)□630埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)□600調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)30以下
注意
※ユニット別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする