曜日別特売
LZB-92740XW ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ DAIKO(大光電機) 53479705

ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)径□630、出5注文コード53479705品番LZB-92740XW
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様受注生産品、LED交換可、ボルト取付専用・埋込、空調ダクト回避型、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装寸法(mm)径□630、出5タイプ□600タイプ埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)□600調光率(%)1~100調光の可否調光(PWM調光)取付可能天井厚(mm)30以下
注意
※ユニット別売
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする