UACJ製箔
アルミケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚×30パック)
1箱(500枚×90パック)
1箱(500枚×60パック)
1箱(500枚×50パック)
1箱(500枚×40パック)
1箱(500枚×30パック)
1箱(500枚×38パック)
1箱(500枚×16パック)
1箱(500枚×27パック)
底径(Φmm)
55
35
40
45
50
55
30
75
80
高さ(mm)
30
20
25
27
30
36
22.5
24
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×30パック)
注文コード
53480063
品番
9F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
底径(Φmm)
55
高さ(mm)
30
仕様
合紙なし
厚さ(μm)
12
上径×下径×高さH(mm)
115×55×30
質量(g/枚)
0.34
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。