あさがおML アルミケース UACJ製箔 53480097

アルミケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×40パック)
底径(Φmm)45
高さ(mm)22.5
内容量1箱(500枚×40パック)注文コード53480097品番あさがおML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
底径(Φmm)45高さ(mm)22.5仕様合紙なし厚さ(μm)25上径×下径×高さH(mm)90×45×22.5質量(g/枚)0.46
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする