曜日別特売
4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526

4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526
4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526
4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526
4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526
4H25CB2サイニュータウンB 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480526

紙袋 25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×8パック)幅(mm)320注文コード53480526品番4H25CB2サイニュータウンB
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410材質未晒クラフト紙紙厚(g/m2)80種類手提げ袋手紐丸紐メーカー商品コード003201300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする