曜日別特売
2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553

2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553
2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553
2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553
2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553
2H25CB2サイ シロムジ 紙袋 25チャームバッグ HEIKO 53480553

紙袋 25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×4パック)幅(mm)320注文コード53480553品番2H25CB2サイ シロムジ
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410材質片艶クラフト紙紙厚(g/m2)100白無地種類手提げ袋手紐丸紐メーカー商品コード003222800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする