アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 53481068

アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 53481068
アサギ 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO 53481068

手提げ紙袋(PPフィルム貼り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×15パック)幅(mm)330注文コード53481068品番アサギ
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900

表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。

マチ(mm)100幅(mm)330高さ(mm)300アサギサイズGM仕様口ボール・底ボール・ハトメ付き材質コート紙 PP貼り種類手提げ袋紙厚(g/m2)160手紐ポリエステル紐メーカー商品コード006137910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする