HEIKO
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×20パック)
1箱(100枚×40パック)
1箱(100枚×20パック)
1箱(50枚×20パック)
1箱(50枚×10パック)
1箱(20枚×25パック)
1箱(20枚×13パック)
幅(mm)
180
95
125
140
150
180
250
350
400
450
700
高さ(mm)
260
155
170
180
290
260
330
500
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
53481253
品番
白18-26
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
商品保護用として最適な平袋です。
用途
商品保護用
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
材質
不織布(PP素材)
種類
平袋
質量(g/枚)
1.9
メーカー商品コード
008735007