HEIKO
カラー手提げ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
200
200
330
高さ(mm)
250
250
290
450
マチ(mm)
120
120
100
色
グリーン
グリーン
紺
エンジ
黒
ブラウン
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53481314
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マチ(mm)
120
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
色
グリーン
質量(g/枚)
40
仕様
口ボール・底ボール付き
材質
未晒クラフト紙
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
手紐
アクリル紐
メーカー商品コード
005330101