ブラウン カラー手提げ袋 HEIKO 53481454

ブラウン カラー手提げ袋 HEIKO 53481454
ブラウン カラー手提げ袋 HEIKO 53481454

カラー手提げ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)330
高さ(mm)450
マチ(mm)100
ブラウン
内容量1箱(10枚×10パック)注文コード53481454品番ブラウン
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
マチ(mm)100幅(mm)330高さ(mm)450ブラウン質量(g/枚)68仕様口ボール・底ボール付き材質未晒クラフト紙種類手提げ袋紙厚(g/m2)120手紐アクリル紐メーカー商品コード005310115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする