- 純白袋 HEIKO 53481515

- 純白袋 HEIKO 53481515
- 純白袋 HEIKO 53481515
- 純白袋 HEIKO 53481515

純白袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×10パック)
幅(mm)140
高さ(mm)200
内容量1箱(500枚×10パック)注文コード53481515品番-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
幅(mm)140高さ(mm)200材質純白紙種類平袋紙厚(g/m2)35質量(g/枚)2.3メーカー商品コード004101400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする