曜日別特売
- 純白袋 HEIKO 53481558

- 純白袋 HEIKO 53481558
- 純白袋 HEIKO 53481558

純白袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×4パック)
幅(mm)235
高さ(mm)320
内容量1箱(500枚×4パック)注文コード53481558品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
幅(mm)235高さ(mm)320材質純白紙種類平袋紙厚(g/m2)35質量(g/枚)5.8メーカー商品コード004101000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする