HEIKO
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
340
注文コード
53481585
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
220
幅(mm)
340
高さ(mm)
320
材質
片艶クラフト紙
色
白無地
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
質量(g/枚)
70
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003269000