曜日別特売
紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725

紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725
紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725
紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725
紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725
紺 カラー手提げ紙袋 HEIKO 53481725

カラー手提げ紙袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×4パック)幅(mm)320高さ(mm)410注文コード53481725品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)410質量(g/枚)45材質未晒クラフト紙+ニス引き種類手提げ袋紙厚(g/m2)80手紐丸紐メーカー商品コード003201404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする