HEIKO
オーガンジーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚×5パック)
1箱(10枚×10パック)
1箱(10枚×5パック)
色
ホワイト
ホワイト
ゴールド
ワイン
ネイビー
オリーブ
アイボリー
ピンク
ラベンダー
シルバー
ブラック
ミスト
サイズ
XL
SS
S
M
L
LL
XL
XLL
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53482416
品番
XL ホワイト
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
幅(mm)
210
高さ(mm)
300
色
ホワイト
サイズ
XL
サイズ(mm)
210×300
メーカー商品コード
008705081