曜日別特売
FB S4 フクブクロ ファンシーバッグ HEIKO 53483554

FB S4 フクブクロ ファンシーバッグ HEIKO 53483554
FB S4 フクブクロ ファンシーバッグ HEIKO 53483554

ファンシーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×15パック)マチ(mm)65注文コード53483554品番FB S4 フクブクロ
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
マチ(mm)65材質片艶クラフト紙幅(mm)160高さ(mm)320メーカー商品コード003065400種類紙袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする