HEIKO
ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
65
注文コード
53483615
品番
FB S5 シロムジ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
65
材質
片艶クラフト紙
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
メーカー商品コード
003072500
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60