曜日別特売
LZS-9105YWM8 スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53483616

スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色調光の可否調光(無線調光)注文コード53483616品番LZS-9105YWM8
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)高さ(mm)吊高145電圧(V)AC100専用消費電力(W)42直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光源寿命40000時間容量(VA)43配光角度(°)19光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3430調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
注意
※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする