SC-2 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 53483877

サンキンパレット コイルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×900×680
最大積載量(kg)1000
内容量1台注文コード53483877品番SC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。

用途
樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×900×680フォーククリアランス(L)(mm)415フォーククリアランス(W)(mm)770長さ(mm)690線径(Φmm)6最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×850×530自重(kg)38外寸法・高さ(mm)687外寸法・間口(mm)930有効内寸法・間口(mm)850有効内寸法・高さ(mm)530
注意
※段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。※吊り上げの使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする