DAIKO(大光電機)
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
調光の可否
非調光
注文コード
53484088
品番
LZS-9105ABM2
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、調光器併用不可、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
色
黒
高さ(mm)
吊高135
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
42
直径×長さL(Φmm×mm)
85×140
首振角度(°)
両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
43
配光角度(°)
19
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3550
調光の可否
非調光
近接限度距離(m)
0.3
従来光源
CDM-T70W相当