- 材質
- 本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 吊高113
- 消費電力(W)
- 10.2
- 色温度(K)
- 2500
- 仕様
- 電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
- 電圧(V)
- AC100専用
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- 55×100
- 首振角度(°)
- 両側上向き30・下向き90・回転360
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 75.4
- 光源寿命
- 40000時間
- 容量(VA)
- 17
- 配光角度(°)
- 18
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(lm)
- 770
- 調光率(%)
- 1~100
- 調光の可否
- 調光(位相調光)
- 近接限度距離(m)
- 0.1
- 従来光源
- Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
- エコロジー商品
- 省エネ