仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面色白(ホワイト93)高さ(mm)吊高123電圧(V)AC100専用消費電力(W)11.1直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光源寿命40000時間容量(VA)12配光角度(°)45光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)690調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当