曜日別特売
LZY-93266LS ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900 DAIKO(大光電機) 53488814

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ注文コード53488814品番LZY-93266LS
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト容量最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時)電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×928×105色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2590調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする