仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト容量最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時)電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×1194×105色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3550調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1