リコイルジャパン
タングレスインサート りん青銅 M5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(100個)
呼び長さ
1.5D
1D
1.5D
2D
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
53489066
品番
TL05053P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M5-0.80
呼び長さ
1.5D