LZY-93264FS ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L600 DAIKO(大光電機) 53489320

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53489320品番LZY-93264FS
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト容量最大接続容量:350VA(100V時)/750VA(200V時)電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)21機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×607×105色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間容量(VA)23/22(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1940調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする