LZW-92353XB ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト DAIKO(大光電機) 53489557

ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53489557品番LZW-92353XB
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様LED交換可材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明寸法(Φ×高さH)(mm)90×160RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光防水防雨形近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする