DAIKO(大光電機)
ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53489819
品番
LZD-93194XB
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面
色
黒
径(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※ランプ別売