曜日別特売
CS25 カウンターシンク TiNコート モノタロウ 53489915

CS25 カウンターシンク TiNコート モノタロウ 53489915
CS25 カウンターシンク TiNコート モノタロウ 53489915
モノタロウ

カウンターシンク TiNコート

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)25
先端径(mm)3.8
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード53489915品番CS25
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。

用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。全長(mm)67刃数3面取角度90°シャンク径(Φmm)10切刃形状3枚刃先端径(mm)3.8材質コバルトハイス(SKH55)刃径(Φmm)25表面処理TiNコーティング面取径(mm)10~23適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 電動ドリルによる金属部品の面取り加工

シャンクと刃の芯がずれているのか、3枚ある刃がそろっていないのか、きれいに面取りができずガタガタになる。使い物にならない。

対象商品 : 53489888
2024-08-10
用途: アルミA5052の面取り

今までは購入しても使い物に成らない物ばかりで、木工用の面取りを使ってましたが、安かったので買ってみたら使える面取りだったので嬉しかった。

対象商品 : 53489888
2024-01-25
用途: アルミ材穴の面取り
建設業・工事業

切れ味よく綺麗に削れます。
安い時にリピートします。

対象商品 : 53489854
2023-01-22
用途: 金属加工時

切れ味良好です。セールの日に注文するとお得なのでまたリピートすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53489854
2024-03-02
用途: 穴開け後の面取り
有限会社魚利

ホームセンター等にはなかなか見当たらないので大変助かりました

対象商品 : 53489879
2022-11-26
用途: 皿ネジの座繰り

ネジ穴の加工を行いました。
綺麗に座繰り出来ました。

対象商品 : 53489897
2022-06-24
用途: 鋼板の皿モミ加工
建設業・工事業

この商品より安い他社製品も購入しましたが、切れ味があまり良くありませんでした。このモノタロウのカウンターシンクはそれと比較して切れ味が良く、木材にも問題無く使えました。価格的にも満足しています。

対象商品 : 53489888
2022-07-04
用途: 機械工作で使用
製造業

ドリル穴あけ後に面取り作業に使用しました 押し付けの力が小さくても切り込みが良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする