特に精度を求められる工作ではありませんでしたが、
問題なく使用できました
ヘタったネジ山の再生に使用しています。耐久性については分かりません。
ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。
手持ちのセットになかったので買い足ししました。
ねじ山修正の使用では問題なく使用できます。