6TPD-3 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ 53490204

6TPD-3 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ 53490204
6TPD-3 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ 53490204
6TPD-3 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ 53490204
モノタロウ

六角軸テーパー下穴錐

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)125
溝長(mm)60
呼び寸法(mm)3
内容量1個注文コード53490204品番6TPD-3
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。
六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。

用途
木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。
釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)呼び寸法(mm)3溝長(mm)60全長(mm)125軸径(Φmm)6.35
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 木工作業に

DIYでウッドデッキ作るのに購入。下穴開けるのに使ってます。

2025-02-18
用途: 下孔を開けるとき
建設業・工事業

着脱もしやすくて、使いやすかったです。下孔を問題なく開けることができました。

2025-12-11
用途: DIY作業

モノタロウ品なので耐久性を心配していますが、下穴ようなので大丈夫かと。

2024-10-11
用途: 下穴用に

満からに折れやすい感じでなので気を使って使用しているおかげか、石膏ボード、木材、そしてベルギーレンガと使ってきましたがまだまだ使えています。便利なので予備もリピート購入しました。

対象商品 : 53490186
2024-04-21
用途: 下穴開け
その他業種

板や木に下穴を開けるために購入しましたが2.0mmはかなり細くて折れやすそうです。ただ使ってみるとテーパーになっているので普通のドリルよりは粘りがある感じがします。いずれにしても下穴を開けるのには問題ありません。
ちなみに、これ袋だけで送られてきたのですが、一緒に買った2.0mmの六角軸ドリルは、かなり値段が安いのにしっかりとしたプラスチックのケースに入ってました。このドリルはセット品のやつが折れたのでその補充に買ったので、入っていたプラスチックケースにこの錐を入れています。このテーパー下穴錐もケースに入っていたら良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 53490186
2024-02-26
用途: 普通に木に下穴開けるのに使いました
製造業

他メーカーの下穴錐が同じ使い方で折れまくったので買い増ししました
折れないわけではないですが、粘りがある感じがして使いやすかったです

対象商品 : 53490204
2023-09-26
用途: 木材ビス打ち
農・林・水産業

下穴キリ初めて使ったが、使いやすい。ペーパーになってるのが良い。

対象商品 : 53490204
2022-11-26
用途: 内装リフォーム工事工事
建設業・工事業

今まで使用していた物より切れ、木屑の排出が結構良いです。後は腰の強さがどのくらいあるかですが、硬すぎても折れやすいので暫く使ってみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする