曜日別特売
- 乾度良好 Agクリーンフット オカ 53490387

乾度良好 Agクリーンフット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード53490387品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【乾度良好】シリーズ、抗菌に特化した「クリーンフット」バスマット。
Ag+(銀イオン)が雑菌を直接抗菌。
特殊構造繊維でスピード吸水。
水分を拡散し、速乾。
裏面すべり止め加工つきで、ずれにくい。

ピンク材質アクリル100%寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)700×500×15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥機使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53490405
2022-08-23
用途: ふき取り
製造業

しっかりとした作りで分厚くて踏み心地、吸水もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする