M22M14-06F M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース 53490965

M22ネジ式接続カプラ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状オス
接続ねじ3/8(3分)
内容量1個注文コード53490965品番M22M14-06F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー
接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。
真鍮製軸心にOリング付属

形状オスねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14接続ねじ3/8(3分)ねじ寸法(mm)22
注意
※リョービなど軸心外径15mmには接続できません。
※ロッドにより多少形状が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53490956
2024-07-08
用途: 高圧洗浄作業

各社様々な形状の接続金具が使用されていますがこちらの商品を使用することでメーカーを問わず接続が可能になりますので大変有難いです。

対象商品 : 53490956
2024-03-09
用途: ケルヒャーの改良に使用
ジェーシーメンテックサービス業

配達も早くて満足でした、ケルヒヤの機器に接続が出来て大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 53490938
2023-11-10
用途: 高圧洗浄機に接続

マキタの高圧洗浄機に自分の洗浄ホースを接続するために購入しました。
全く問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 53490938
2020-05-29
用途: 洗浄機
株式会社山口管工業建設業・工事業

ケルヒャーの高圧洗浄機を一般タイプの高圧洗浄ノズル、ホースへの変換継手として使えます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする