- メガトン!激浄!油・焦げ落とし ボンド商事 53491254

メガトン!激浄!油・焦げ落とし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード53491254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頑固なコゲ汚れを一発解消

用途
調理器具、コンロ回り、レンジ、オーブンまわり、換気扇まわりなどの焦げ付き、油汚れの除去
液性アルカリ性成分界面活性剤、グリ500ml 1L コール系溶剤、アルカリ剤、水質軟化剤、安定化剤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スプレー等での噴霧は不可。
※ハケでの塗布、付け置きがおすすめ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする